Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3038-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3038-AKN
Rubix :W600-1477414
Fabricant :890515
EAN :4055953011319
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3038

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurtr 205x4
Largeur96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3038


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurtr 205x4
Largeur96 mm
Diamètre extérieur190 mm
Sérieah30
Matièreacier
Poids3,32 kg
377,77 HT
/ unité
453,32 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours