Manchon de démontage AKN from MECALINE AH24124-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH24124-AKN
Rubix :W600-1477426
Fabricant :890503
EAN :4055953011654


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 93 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 24124
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 93 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Série | ah241 |
| Matière | acier |
| Poids | 1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,58 € HT
/ unité
285,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours