Manchon de démontage AKN from MECALINE AH24030-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH24030-AKN
Rubix :W600-1477430
Fabricant :890499
EAN :4055953012026
MANCHON DE DEMONTAGE AH 24030

Résumé technique

Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 155x3
Largeur90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 24030


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 155x3
Largeur90 mm
Diamètre extérieur150 mm
Sérieah240
Matièreacier
Poids1,05 kg
335,44 € HT
/ unité
402,53 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours