Manchon de démontage SKF AHX 312

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 312
Rubix :0301-1011486
Fabricant :204
EAN :7316577013194
MANCHON DEMONTAGE AHX 312 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 312 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur40 mm
Diamètre extérieur65 mm
111,36 € HT
/ unité
133,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h