Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3272-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3272-AKN
Rubix :W600-1479298
Fabricant :891237
EAN :4055953013764
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3272

Résumé technique

Diamètre intérieur340 mm
Filet extérieurtr 400x5
Largeur274 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3272


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur340 mm
Filet extérieurtr 400x5
Largeur274 mm
Diamètre extérieur360 mm
Sérieah32
Matièreacier
Poids41,5 kg
3 286,15 € HT
/ unité
3 943,38 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours