Manchon de démontage SKF AOH 3048

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AOH 3048
Rubix :0301-1021069
Fabricant :413
EAN :7316577013668
MANCHON DEMONTAGE AOH 3048 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 260x4
Largeur116 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AOH 3048 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AOH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est conçu pour le montage et le démontage par injection d'huile. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 260x4
Largeur116 mm
Diamètre extérieur260 mm
1 403,60 € HT
/ unité
1 684,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours