Manchon de démontage SKF AHX 2330 G

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 2330 G
Rubix :0301-1011507
Fabricant :97180
EAN :7316570196436
MANCHON DEMONTAGE AHX 2330 G SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm160x3
Largeur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 2330 G SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm160x3
Largeur135 mm
Diamètre extérieur160 mm
538,72 € HT
/ unité
646,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours