Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3152-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AOH3152-AKN
Rubix :W600-1479271
Fabricant :891278
EAN :4055953010787


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 290x4 |
| Largeur | 172 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3152
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 290x4 |
| Largeur | 172 mm |
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Série | aoh31 |
| Matière | acier |
| Poids | 16,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 520,42 € HT
/ unité
1 824,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours