Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2336G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2336G-AKN
Rubix :W600-1477436
Fabricant :890493
EAN :4055953010862
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2336 G

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur154 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2336 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur154 mm
Diamètre extérieur180 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids5,49 kg
667,69 € HT
/ unité
801,23 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours