Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2311-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2311-AKN
Rubix :W600-1479355
Fabricant :891414
EAN :4055953013283
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2311

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2311


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur54 mm
Diamètre extérieur55 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids0,29 kg
54,26 € HT
/ unité
65,11 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours