Références
FAG :AH24026
Rubix :0255-1020339
Fabricant :0191383000000
EAN :4012801208550


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m135x2 |
| Largeur | 83 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24026 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m135x2 |
| Largeur | 83 mm |
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,68 € HT
/ unité
438,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours