Références
NSK :AH2309
Rubix :0294-1011462
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 2309 RHP
Manchon d'extraction NSK pour arbres métriques série AH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 44 mm |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,13 € HT
/ unité
97,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

