Références
FAG :AH24038
Rubix :0255-1020345
Fabricant :0191383850000
EAN :4012801307543


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200x3 |
| Largeur | 118 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24038 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m200x3 |
| Largeur | 118 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 184,27 € HT
/ unité
1 421,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours