Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3124-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3124-AKN
Rubix :W600-1479319
Fabricant :891213
EAN :4055953014709
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3124

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3124


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur75 mm
Diamètre extérieur120 mm
Sérieah31
Matièreacier
Poids1,67 kg
156,20 € HT
/ unité
187,44 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours