Références
FAG :AH3048
Rubix :0255-1028680
Fabricant :0167270290000
EAN :4012801208642


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr260x4 |
| Largeur | 116 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3048 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr260x4 |
| Largeur | 116 mm |
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,63 € HT
/ unité
1 612,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours