Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3144-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :AH3144-AKN
Rubix :W600-1477399
Fabricant :890530
EAN :4055953014587
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3144
Résumé technique
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur145 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3144


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur145 mm
Diamètre extérieur220 mm
Sérieah31
Matièreacier
Poids10,4 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
756,18 HT
/ unité
907,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours