Manchon de serrage AKN from MECALINE H2344-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H2344-AKN
Rubix :W600-1477283
Fabricant :890649
EAN :4055953009439
MANCHON DE SERRAGE H 2344

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur186 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2344


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur186 mm
Diamètre extérieur280 mm
Sérieh23
Matièreacier
Poids17 kg
896,59 HT
/ unité
1 075,91 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours