Gants à usage unique Medicom 20.200, Taille : Taille unique | Matière principale : Polyéthylène
Manchettes PE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Medicom :20.200
Rubix :I734-6104385

Documents
Détails articles : MANCHETTE ELASTIQUEES PE 20MIC TRANSP. - 40X20 CM(SACHET 100)
Manchette PE de catégorie I 400x200 mm.
Épaisseur : 20 µm
Conditonnement par 10 sachets de 100 unités.
Épaisseur : 20 µm
Conditonnement par 10 sachets de 100 unités.
Points forts
Les manchettes plastifiées PE garantissent la protection des avant-bras face à des salissures diverses.
Applications
Industrie Chimie / Pétro chimie, Agro-alimentaire, RHF/CHR, Collectivités / administration, Hygienne / Entretien / Nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière principale | polyéthylène |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 10 sachets individuels de 100 unités (sachet 10 x 100 unités) |
| Epaisseur | 0,02 mm |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,80 € HT
/ 10 sachets
105,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
