Références
Sferaco :300 040 N
Rubix :2350-2154148
EAN :3660919035424

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE BOUCHON FEMELLE TETE H F1'1/2
Bouchon femelle hexagonal n° 300
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Norme | BSP |
| Pression | 25 bar |
| Type | bouchon femelle hexagonal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € HT
/ unité
6,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
