Références
Spartex :MHOC24X70A2
Rubix :U600-8281707
Fabricant :9071224 70
EAN :4043377397355

Détails articles : MANCHON 6P OC 24X70 SW36 INOX A2 9071224 70
Sechskantmuffen SW 36 A2 24X70
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,71 € HT
/ 25 unités
1 060,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
