Raccords en acier Spartex MR12X30A2
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR12X30A2
Rubix :U600-8304708
Fabricant :9070212 30
EAN :4043377213709

Détails articles : MANCHON ROND 12X30 D.EXT 15MM INOX A2 9070212 30
Manchons ronds, diamètre extérieur 15 mm A2 12X30
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 15 mm |
| Epaisseur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,62 € HT
/ 50 unités
108,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
