Raccords en acier Spartex MR8X25A2
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR8X25A2
Rubix :U600-8304676
Fabricant :907028 25
EAN :4043377213808

Détails articles : MANCHON ROND 8X25 D.EXT 11MM INOX A2 907028 25
Manchons ronds, diamètre extérieur 11 mm A2 8X25
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 11 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 11 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,91 € HT
/ 100 unités
107,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
