Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS16B NEPTUNE 1 CL (P=1'') (SC)
Maillon de liaison de la chaîne Neptune BS
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS16B NEPTUNE 1 CL (P=1'') (SC)
Rubix :1391-1285190
Fabricant :70235160002
EAN :8718472783230



Détails articles : MAILLON DE JONCT. 16B1 NEPTUNE MDJ ANTICORROSION 25,4 SIMPLE
La chaîne BS Neptune™ est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Les plaques de liaison, les douilles et les axes de roulement ont une couche spéciale en deux étapes appliquée afin d'offrir une protection maximale contre les conditions de fonctionnement ou d'environnement. (Les clips à ressort sont en SUS301). Les rouleaux Neptune™ ont un revêtement spécial conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu'au contact dynamique sévère entre le rouleau et le pignon. Cette chaîne convient aux applications soumises à un nettoyage akalin et aux environnements exposés à l'eau de mer, aux pluies acides et à d'autres conditions météorologiques défavorables. Cette chaîne ne contient pas de substances chimiques dangereuses telles que le chrome hexavalent, le plomb, le cadmium et le mercure, conformément à la directive RoHS.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 16bnepcl |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone (traitement de surface neptune ; fixations sus301) |
| Poids | 68 g |
| Nombre de brins | 1 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Type | maillon de connexion (raccord à pince, type clip) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,65 € HT
/ 5 unités
81,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h