Références
Mecaline :MDJ.10A2
Rubix :X600-1421534
Fabricant :883765
EAN :3660338371769

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 15,87 DOUBLE ASA 50/2
La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.
Maillon de connexion duplex 10A2 ANSI (type à clip ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Transmissions par chaîne ANSI
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | asa 50-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,87 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 10,16 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,49 € HT
/ unité
0,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h