Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B LAMBDA 1 OL (P=3/4'')
Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B LAMBDA 1 OL (P=3/4'')
Rubix :1391-1121173
Fabricant :74000120004
EAN :8718472592160



Résumé technique
| Chaîne | double pitch |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE RS12B-1L PAS 19,05 SIMPLE LAMBDA
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | double pitch |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 25 g |
| Nombre de brins | 16,1 |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | maillon décalé à pas simple (ol) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,05 € HT
/ 5 unités
51,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h