Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.06B2

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE DOUBLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.06B2
Rubix :X600-1409321
Fabricant :875360
EAN :3660338289552
MAILLON COUDE 9,52 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne06b-2
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 9,52 DOUBLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
06B2 Maillon décalé duplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne06b-2
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau6,35 mm
0,70 € HT
/ unité
0,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h