Références
Sedis :60-1D7P05221
Rubix :0296-1436592
Fabricant :60-1D7P05221


Résumé technique
| Chaîne | asa 12a-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAILLON MCD19,05SASADELTAHR/221 SACHET 5 P
Maillon coudé double pour chaîne série américaine ASA 12A-1 DELTA HR simple au pas de 19,05 mm ref. 60-1/221 sachet de 5 pièces.
Points forts
La gamme DELTA HR se distingue par sa grande robustesse et sa résistance exceptionnelle à l’usure.
Elle offre des articulations optimisées qui réduisent les frottements et simplifient l’entretien.
Sa longévité supérieure permet de réaliser des économies durables.
Applications
Convient aux applications les plus sévères
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | asa 12a-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Diamètre rouleau | 11,91 mm |
| Type | maillon à double coude (maillon n° 221) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,61 € HT
/ sachet
94,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h