Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.20B2

Maillon de jonction double

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.20B2
Rubix :X600-1421525
Fabricant :883774
EAN :3660338371851
MAILLON DE JONCTION 31,71 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne20b-2
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 31,71 DOUBLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
20B2 Maillon de connexion duplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne20b-2
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau19,05 mm
Typemaillon de connexion
4,63 HT
/ unité
5,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h