Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki Winner RF06B 2 CL (P=3/8'') (SC)

BS GT4 Winner Connecting Link

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :Winner RF06B 2 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix :1391-1285224
Fabricant :70296062002
EAN :8718472228434
MAILLON DE JONCTION 06B2 GT4 MDJ TSUBAKI 9,52 DOUBLE

Résumé technique

Chaînestandardowe łańcuchy rolkowe
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 06B2 GT4 MDJ TSUBAKI 9,52 DOUBLE


La chaîne à rouleaux Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS est la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Le produit est disponible dans les tailles de chaîne allant de RF06B à RS48B*. Des exécutions simplex, duplex et triplex sont à votre disposition.
Tsubaki GT4 Winner présente les avantages suivants :
- Lube Groove Bush pour retenir l'huile au point de contact, là où la chaîne en a le plus besoin, fournissant un réservoir interne pour le lubrifiant. Le résultat est une chaîne qui dure plus longtemps avec des coûts d'entretien réduits pendant toute la durée de vie de la chaîne. La douille à gorge lubrifiée est disponible dans les tailles RS16B à RS24B.
- Douille sans soudure avec un profil cylindrique très précis et une finition de surface permettant un meilleur contact de surface entre l'axe et la douille, et une meilleure rétention du lubrifiant.
- Le maillon de raccordement de la pièce annulaire permet à la chaîne d'être spécifiée jusqu'à sa puissance nominale totale.
- La conception de l'axe central permet un démontage facile de la chaîne et les marques sur la tête du rivet identifient la rotation de l'axe.
*Douille courbée RF06B ; RS56B/RS72B sur demande.

Informations techniques


Attributs
Chaînestandardowe łańcuchy rolkowe
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Poids7 g
Diamètre rouleau6,35 mm
Typetriple brin british standard din (construction à clip-ressort)
43,35 € HT
/ 5 unités
52,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h