Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.08B1SS
Maillon de Jonction Simplex Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.08B1SS
Rubix :X600-1409333
Fabricant :875405
EAN :3660338289910

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12,7 SIMPLE-INOX
Tous les composants de chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 afin d'assurer une stabilité dimensionnelle. Les maillons de liaison permettent d'assembler des longueurs de chaîne coupées selon les besoins.
MAILLON DE JONCTION 12,7 SIMPLEX INOX
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité.
Applications
Pour utilisation avec chaînes et pignons BS.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 08b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon de liaison |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,00 € HT
/ unité
2,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h