Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B 1 SS CL (P=3/4'') (SC)

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS12B 1 SS CL (P=3/4'') (SC)
Rubix :1391-1285036
Fabricant :0231120002
EAN :8718472016499
MAILLON DE JONCTION 12B1 INOX MDJ INOX 19,05 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne12bsscl
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12B1 INOX MDJ INOX 19,05 SIMPLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaîne12bsscl
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier inoxydable sus304 (clips à ressort sus301)
Poids24 g
Nombre de brins24,1
Diamètre rouleau12,07 mm
Type12b-1 maillon de connexion avec ressort (feder) / de type clip
84,55 € HT
/ 5 unités
101,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h