Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.06B3
Maillon de jonction triple
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.06B3
Rubix :X600-1409327
Fabricant :875398
EAN :3660338289859

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 9,52 TRIPLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
06B3 Maillon de connexion triplex (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, haute durabilité
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 06b-3 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,52 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,44 € HT
/ unité
1,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours