Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B SS 2 CL (P=3/4'') (SC)
Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B SS 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix :1391-1285040
Fabricant :0231122002
EAN :8718472016734



Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12B2 INOX MDJ INOX 19,05 DOUBLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12b2sscl |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier inoxydable sus304 (clip à ressort : sus301) |
| Poids | 42 g |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
| Type | maillon de connexion avec clip à ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,35 € HT
/ 5 unités
221,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h