Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RF06B SS 2 CL (P=3/8'') (SC)
Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RF06B SS 2 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix :1391-1285008
Fabricant :0231062002
EAN :8718472015508



Résumé technique
| Chaîne | rf06b ss 2 cl sc |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON DE JONCTION 06B2 INOX MDJ INOX 9,52 DOUBLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | rf06b ss 2 cl sc |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier inoxydable sus304 (clips à ressort sus301) |
| Poids | 6 g |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
| Type | maillon de liaison avec clip à ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,17 € HT
/ unité
31,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h