Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B SS 2 OL (P=1/2'')
Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS08B SS 2 OL (P=1/2'')
Rubix :1391-1285017
Fabricant :0231082004
EAN :8718472015911



Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 08B2 INOX MCS INOX 12,7 DOUBLE
Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | rs08b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier inoxydable sus304 (clip-ressort en sus301) |
| Poids | 19 g |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Type | maillon de liaison offset ol avec clip à ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,40 € HT
/ 5 unités
234,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h