Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS08B LAMBDA 1 OL (P=1/2'')

Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS08B LAMBDA 1 OL (P=1/2'')
Rubix :1391-1285069
Fabricant :74000080004
EAN :8718472591842
MAILLON COUDE SIMPLE 08B1 LAMBDA MCS AUTOLUB PAS 12,7 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne08bldol
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 08B1 LAMBDA MCS AUTOLUB PAS 12,7 SIMPLE


La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.

Informations techniques


Attributs
Chaîne08bldol
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone (revêtement spécial en oxyde noir); axe spécial plaqué nickel; douille imprégnée d'huile
Poids18 g
Diamètre rouleau8,51 mm
Typemaillon déporté à pas simple (ol)
30,00 € HT
/ 5 unités
36,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h