Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.06B2
Maillon de jonction double
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.06B2
Rubix :X600-1409315
Fabricant :875354
EAN :3660338289491

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 9,52 DOUBLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 06b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier carbone |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,76 € HT
/ unité
0,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h