Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS10B SS CL (P=5/8'') (SC)

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS10B SS CL (P=5/8'') (SC)
Rubix :1391-1285024
Fabricant :0231100002
EAN :8718472016093
MAILLON DE JONCTION 10B1 INOX MDJ INOX 15,8 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne10bsscl
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 10B1 INOX MDJ INOX 15,8 SIMPLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaîne10bsscl
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier inoxydable sus304 (clips à ressort sus301)
Poids15 g
Nombre de brins14,7
Diamètre rouleau10,16 mm
Typemaillon de connexion de type clip (clip à ressort)
64,85 € HT
/ 5 unités
77,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h