Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.05B1

Maillon de jonction simple

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.05B1
Rubix :X600-1421552
Fabricant :883747
EAN :3660338371585
MAILLON DE JONCTION 8 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne05b-1
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 8 SIMPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
05B1 Maillon de liaison Simplex (type clip à ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, durabilité élevée

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne05b-1
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau5 mm
Typemaillon de connexion
0,25 HT
/ unité
0,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h