Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.05B1SS
Maillon de Jonction Simplex Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.05B1SS
Rubix :X600-1421495
Fabricant :883804
EAN :3660338372155

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 8 SIMPLE-INOX
Tous les composants de chaîne mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 afin d'assurer une stabilité dimensionnelle. Les maillons de liaison permettent d'assembler des longueurs de chaîne coupées selon les besoins.
MAILLON DE JONCTION 8 SIMPLEX INOX
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité.
Applications
Pour utilisation avec chaînes et pignons BS.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 05b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre rouleau | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,92 € HT
/ unité
1,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h