Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.16B3

MAILLON COUDE SIMPLE POUR CHAINE TRIPLE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.16B3
Rubix :X600-1409341
Fabricant :875420
EAN :3660338290046
MAILLON COUDE 25,4 TRIPLE

Résumé technique

Chaîne16b-3
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 25,4 TRIPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
16B3 Maillon décalé triplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, haute durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne16b-3
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau15,88 mm
9,43 € HT
/ unité
11,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h