Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.12B1

Maillon de jonction simple

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.12B1
Rubix :C600-1269138
Fabricant :856164
EAN :3660338114571
MAILLON DE JONCTION 19,05 SIMPLE

Résumé technique

Chaîne12b-1
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 19,05 SIMPLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.

Points forts

Composants traités thermiquement, durabilité élevée

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne12b-1
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier carbone
Diamètre rouleau12,07 mm
0,84 € HT
/ unité
1,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h