Références
Mecaline :MCS.12A1
Rubix :X600-1409319
Fabricant :875358
EAN :3660338289538


Résumé technique
| Chaîne | asa 60-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
Détails articles : MAILLON COUDE 19,05 SIMPLEASA60/1
La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.
Maillon coudé Simplex ANSI 12A1 (type goupille beta) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, grande durabilité
Applications
Transmissions par chaîne ANSI
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | asa 60-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 11,91 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,05 € HT
/ unité
2,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h