Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.08B2

Maillon de jonction double

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.08B2
Rubix :C600-1269141
Fabricant :856168
EAN :3660338114601
MAILLON DE JONCTION 12,7 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne08b-2
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 12,7 DOUBLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne08b-2
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier carbone
Diamètre rouleau8,51 mm
0,76 € HT
/ unité
0,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h