Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=5/8'')

Chaîne Lambda Neptune BS Attache Rapide

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=5/8'')
Rubix :1391-1285126
Fabricant :84101000002
EAN :8718472788938
MAILLON JONC 10B1 LAMBDA NEPTUNE MDJ AUTOLUB.CORR 15,8 SIMPLE

Résumé technique

Chaînebs lambda neptune chain
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON JONC 10B1 LAMBDA NEPTUNE MDJ AUTOLUB.CORR 15,8 SIMPLE


La chaîne Lambda Neptune™ BS est une chaîne Tsubaki BS Lambda qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en deux étapes est appliqué sur les plaques afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. Cette chaîne convient aux applications soumises au nettoyage alcalin et dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Chaînebs lambda neptune chain
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Matièreacier inoxydable sus301
Poids15 g
Diamètre rouleau8,51 mm
Typechaîne à rouleaux
51,25 € HT
/ 5 unités
61,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h