Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MCS.16A1

Maillon coudé ANSI

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MCS.16A1
Rubix :X600-1409320
Fabricant :875359
EAN :3660338289545

Résumé technique

Chaîneasa 80-1
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON COUDE 25,4 SIMPLEASA80/1


La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, l’écart entre les plaques intérieures est de ce fait plus étroit.

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Transmissions par chaîne ANSI

Informations techniques


Attributs
Chaîneasa 80-1
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Diamètre rouleau15,88 mm
4,47 € HT
/ unité
5,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h