Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.20B3
Maillon de jonction triple
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MDJ.20B3
Rubix :X600-1421522
Fabricant :883777
EAN :3660338371882

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 31,71 TRIPLE
Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
Maillon de connexion triplex (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Points forts
Composants traités thermiquement, haute durabilité
Applications
Pour chaîne à rouleaux standard
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 20b-3 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,71 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Matière | acier au carbone |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Type | maillon de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,04 € HT
/ unité
10,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h