Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS10B SS 2 CL

Maillon de liaison de la chaîne en acier inoxydable BS (clip à ressort)

Voir les informations techniques

Références

Tsubaki :RS10B SS 2 CL
Rubix :1391-1285028
Fabricant :0231102002
EAN :8718472016284
MAILLON DE JONCTION 10B2 INOX MDJ INOX 15,8 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne10b2sscl
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 10B2 INOX MDJ INOX 15,8 DOUBLE


Tous les composants de base de la chaîne Tsubaki SS sont en acier inoxydable SUS304 (à l'exception des pinces à ressort, qui sont en SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spéciaux tels que les applications sous-marines, acides et alcalines. Elle peut également être utilisée à des températures élevées et basses (de -20°C à +400°C). Le SUS304 n'est que très peu magnétique, ce qui est dû au processus de forgeage à froid.

Informations techniques


Attributs
Chaîne10b2sscl
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier inoxydable sus304 (clips à ressort sus301)
Poids27 g
Nombre de brins2
Diamètre rouleau10,16 mm
Typemaillon de connexion à clip à ressort (type de maillon de connexion à clip)
27,97 HT
/ unité
33,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h