Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.24B2

Maillon de jonction double

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.24B2
Rubix :X600-1421519
Fabricant :883780
EAN :3660338371912
MAILLON DE JONCTION 38,1 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne24b-2
Pas de chaîne36,1 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 38,1 DOUBLE


Norme : ISO606 BS228 DIN8187 Maillon de jonction coudé simple à goupilles pour chaîne série européenne.
24B2 Duplex Maillon de jonction (type goupille fendue) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

Pour chaîne à rouleaux standard

Informations techniques


Attributs
Chaîne24b-2
Pas de chaîne36,1 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau25,4 mm
Typemaillon de jonction
5,77 € HT
/ unité
6,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h