Maillon de jonction pour chaîne Mecaline MDJ.C12B2SPL

Maillon de jonction

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MDJ.C12B2SPL
Rubix :X600-1424747
Fabricant :884372
EAN :3660338377990
MAILLON DE JONCTION 19,05 DOUBLE

Résumé technique

Chaîne12b-2
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAILLON DE JONCTION 19,05 DOUBLE


Tous les composants de la chaîne Mecaline sont conformes aux normes européennes DIN8187-ISO606 pour assurer la stabilité dimensionnelle. Les maillons permettent de mettre bout à bout des longueurs de chaîne coupées, le cas échéant
12B2 Maillon de liaison duplex pour chaînes à flancs droits (type à clip-ressort) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS

Informations techniques


Attributs
Chaîne12b-2
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Matièreacier au carbone
Diamètre rouleau12,07 mm
Typemaillon de connexion
1,39 € HT
/ unité
1,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h